Sústružnícky držiak 20/06

Č. pol.: 251917 20/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PWLNR/L 2020K06
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0604..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 16 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 25
Klinok 259015 9
Skrutka klinku 259018 6
Súprava pružín 259044 5
Súprava pružinových kolíkov 259047 3
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251917 20/06
EAN/GTIN 4045197651365

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka