• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Oceľová vyvrtávacia tyč A.. MVPNL 117,5°, pre otočné rezné platničky VN.., ľavé

Č. pol.: 251721 25/16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Prevedenie stopky: Oceľ
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Prevedenie stopky Oceľ
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25R MVPNR/L 16
Uhol nastavenia k 117,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VN.. 1604..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Výška upínania L2 24 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Podložka 259031 39
Skrutka podložky 259025 3
Upínacia príložka 259038 4
Skrutka pre čeľusť 259021 4
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251721 25/16
EAN/GTIN 4045197867179
Číslo výrobcu 251721 25/16