SNMG 190616 HB7120-1

Č. pol.: 251238 HB7120-1
Zľava
26,52 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,92 € 26,52 € / ks
  • Od 10 ks
    11,60 € 22,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMG 190616
Uhlový Polomer 1,6 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VM
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 260 m/min
Počet výmien/rezných hrán 8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251238 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928313

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač