{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 32 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | CKJNR/L 3232P16 | |
vhodná otočná rezná platnička | KNUX 1604.. R/L | |
Funkčná šírka L4 | 40 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 170 mm | |
Podložka | 259031 4 | |
Čeľusť | 259038 16 | |
Skrutka pre čeľusť | 259021 3 | |
Pružina | 259046 3 | |
Súprava pružín | 259044 3 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251008 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654632 |