{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | DNMG 150608 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | silne prerušovaný | |
Ističe čipov | SG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Krmivo f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 90 m/min - 260 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250862 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874276 | |
Číslo výrobcu | 250862 HB7035-1 |