• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Sústružnícky držiak PDNNL 63°, pre otočné rezné platničky DN.., ľavé

Č. pol.: 250613 16/11
Zľava
99,37 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PDNNR/L 1616H11
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
Funkčná šírka L4 8 mm
Dĺžka hlavy L1 25 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Podložka 259031 7
Klinok 259015 7
Skrutka klinku 259018 6
Súprava pružín 259044 4
Súprava pružinových kolíkov 259047 3
Uhol nastavenia k 63 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 250613 16/11
EAN/GTIN 4045197861764
Číslo výrobcu 250613 16/11