{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 160612 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | VG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 240 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250336 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819697 |