Vyvŕtavacia tyč oceľ 50/12

Č. pol.: 250036 50/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 50 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A50U PCLNR/L12
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 63 mm
Odsadenie stredu L3 35 mm
Výška upínania L2 48 mm
Celková dĺžka L 350 mm
Podložka 259031 2
Klinok 259015 2
Skrutka klinku 259018 2
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250036 50/12
EAN/GTIN 4045197654366

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka