{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre otvory od ⌀ Dmin | 8 mm | |
Šírka zápichu w | 1 mm | |
Úžitková dĺžka | 40 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ stopky d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 2,5 mm | |
vhodné kliešte č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240174 8/1 | |
EAN/GTIN | 4047109072503 | |
Číslo výrobcu | H52 82400.1082 |