Upínač KOMET® 40

Č. pol.: 239022 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69893
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 40 mm
Upínač HSK-A 100
Stopka ABS
Norma upínača DIN 69893
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku A 80 mm
Dĺžka výstupku L1 51 mm
Vonkajší ⌀ D1 100 mm
Druh produktu Upínač ABS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239022 40
EAN/GTIN 4047109039926
Číslo výrobcu A06 50140

Popis

Prevedenie:

  • Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 10 000 1/min.
  • S vnútorným prívodom chladiva.

Norma:

DIN 69893

Poznámka:

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.
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
    ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka