HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464 80

Č. pol.: 236662 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiAlN
⌀ d2 16 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 80 − 110 mm
Zhoda Inox; liatina
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236662 80
EAN/GTIN 4047109090156
Číslo výrobcu V95 10063.0090