Vŕtací hrot KOMET KUB Centron Powerline, tvrdokov 10

Č. pol.: 236659 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 10,3 mm
vhodné pre vŕtaciu korunku 20; 21 mm
Upínacia skrutka 239654_8IP
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236659 10
EAN/GTIN 4047109227125
Číslo výrobcu V96 01100.8450

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236651.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka