WOEX 05T304 F ALU

Č. pol.: 232650 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,18 € / ks
  • Od 10 ks
    7,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stratégia obrábania: MTC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304 F
Typ HU7310
Rezný materiál HM
Stratégia obrábania MTC
Posuv f 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232650 ALU
EAN/GTIN 4045197346582

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
350
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Plný vrták GARANT s otočnými platničkami č. 232298; 232300; 232302; 232310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač