{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Rozsah ⌀ | 16,00 mm - 16,99 mm | |
Typ | HB7725 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 16 | |
Posuv f v GG (G) | 0,33 mm/ot. | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231660 16-X | |
EAN/GTIN | 4062406636890 |