{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
⌀ D | 11,5 mm | |
Typ | HB7530 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 11,5 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,19 mm/ot. | |
Pološtandard | áno | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231640 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197709615 |