{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HiPer Drill | |
⌀ D. | 34 mm | |
Odroda | HU7810 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Pre veľkosť základného prvku | 34 | |
Podávanie f v hliníkovom krátkom rezaní | 0,55 mm/ot. | |
Pološtandardné | áno | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Typ výrobku | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231630 34 | |
EAN/GTIN | 4045197718099 | |
Číslo výrobcu | 231630 34 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vymeniteľný brit HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 34mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
208,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
63,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
208,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
208,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
208,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
49,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D. | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet zmien/rezov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HSS E PM | HM | HM | HM | HSS |
Odroda | HU7810 | TiAlN | HB7530 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 132 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 132 Stupeň |
Typ výrobku | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |