{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 208 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Celková dĺžka L | 305 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231615 25 | |
EAN/GTIN | 4045197603302 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Základní prvek HiPer-Drill 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
646,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
587,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 32 | 32 |
Dĺžka stopky Ls | 60 | 60 |