{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 16 | |
Typ | HB7525 | |
Rezný materiál | HM | |
X | 3,75 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3,5 mm | |
Polomer R | 2 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Číslo položky | 231525 16/2 |