{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 15,7 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,61 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 23,6 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BDMT 170408 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227515 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672950 | |
Číslo výrobcu | THN03520 |