Fréza ramenná 90° MEC11T 32/4

Č. pol.: 227315 32/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky so závitom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 10 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
Montážny závit M M16
⌀ D3 26 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 58 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
Uhol rampy αmax 0,46 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 25 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 11T3
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227315 32/4
EAN/GTIN 4960664672936
Číslo výrobcu THN03510

Popis

Popis:

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky