Fréza ramenná 90° MEC11T 40/5

Č. pol.: 227310 40/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 10 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
⌀ D3 34 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 74 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 78 mm
Uhol rampy αmax 0,35 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 33 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 11T3
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227310 40/5
EAN/GTIN 4960664437474
Číslo výrobcu THN03400

Popis

Popis:

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka