Náhradní sada, ráčnové kolo

Č. pol.: 2264/7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2264/7
EAN/GTIN 4000896015917
Číslo výrobcu 2264/7
Číslo L L60140 5638

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů kolečka ráčny Vnitřní šestihran 6,3 = 14″ obsah sady:
    kolečko ráčny ∙ fixační prvek ∙ ovládací páka ∙ šrouby ∙ kulička ∙ tlačná pružina
    Pro přepínací ráčnu HAZET 863BGL ∙ 863BKC ∙ 863BK ∙ 863MBit ∙ 2264
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.