{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | WNMU 0806.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Podložka | 229751 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 225615 80/4 | |
EAN/GTIN | 4960664647613 | |
Číslo výrobcu | THN04691 |