{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | PNEG 1106XNEN-GL | |
| Typ | GG | |
| Typ | PR1510 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Stolová rezačka | 2,6 mm | |
| Posuv fz na zub | 0,12 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 10 | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
| Číslo položky | 223320 GG | |
| EAN/GTIN | 4960664732883 | |
| Číslo výrobcu | TLA05300 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |