Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 42/7

Č. pol.: 221965 42/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 42 mm
Počet rezných hrán Z 7
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 35 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 77 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 82 mm
Uhol rampy αmax 0,52 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 33,3 mm
vhodná otočná rezná platnička LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Uhol nastavenia k 15 Stupeň
Fz Helix 0,8
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221965 42/7
EAN/GTIN 2050001929976
Číslo výrobcu TX781872

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 42/7

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 42/7

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
416,59 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
394,32 €
Uhol nastavenia k 15 20
Použitie frézy Kruhové frézovanie ;Ramping ;Cirkulárna fréza Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom
⌀ rezných hrán DC 42 42
⌀ D3 35 36
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 82 82
Fz Helix 0,8 0,8

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka