Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 25/5

Č. pol.: 221960 25/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D3 18 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
Montážny závit M M12
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 43 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
Uhol rampy αmax 1,05 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 16,3 mm
vhodná otočná rezná platnička LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221960 25/5
EAN/GTIN 4960664741113
Číslo výrobcu THN07516

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka