Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 20/3L

Č. pol.: 221950 20/3L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 13 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 80 mm
Celková dĺžka Lcelk 160 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 33 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 38 mm
Uhol rampy αmax 1,52 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 11,3 mm
vhodná otočná rezná platnička LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Uhol nastavenia k 15 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221950 20/3L
EAN/GTIN 4960664741434
Číslo výrobcu THN07654

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka