{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ZDET 16M532 FR-721 | |
Typ | HLINÍK | |
Typ | GH1 | |
Rezný materiál | HM | |
fz pre hrubovanie do ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pre predhladenie ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz pre hladenie ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Hrúbka platne S | 5 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Uhlový Polomer | 3,2 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 220826 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782504738 | |
Číslo výrobcu | 5659913 |