Torusová TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK 8/1,0

Č. pol.: 220298 8/1,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f9
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava AlTiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f9
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 32 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka Safe-Lock h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 19 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 26 mm
⌀ vôle D1 7,6 mm
Celková dĺžka L 64 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,044 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,052 mm
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220298 8/1,0
EAN/GTIN 4034221161932
Číslo výrobcu F2004NNL0800R1.00DA

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
480
Alu (krátke rezanie)
N
480
Hliník > 10 % si
N
375
Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
255
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
Oceľ < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S ochranou proti vytiahnutiu SAFE-LOCK na dodatočné zabezpečenie. V kombinácii s držiakmi nástrojov SAFE-LOCK zabezpečuje nástroj proti vytiahnutiu.
Na univerzálne použitie v oceľových materiáloch a vysokolegovaných oceliach, najmä INOX. S valcovým jadrom na optimalizáciu tuhosti nástroja pri frézovaní drážok. Zaručená spoľahlivosť procesu pri rampovaní a kruhovom vŕtaní vďaka špeciálnej geometrii čela.

Poznámka:

Držiaky nástrojov s ochranou proti vytiahnutiu SAFE-LOCK nájdete v časti programu upínacia technika.
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
    ⌀ f9 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka