Britová doštička Šírka 1,5 mm UNI

Č. pol.: 218450 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,25 € / ks
  • Od 10 ks
    11,87 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ UNI
Uhlový Polomer 0,15 mm
Rezný materiál HM
Typ HB7535
Počet výmien/rezných hrán 1
Tolerancia ap 0/+0,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218450 UNI
EAN/GTIN 4045197648242

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Na kotúčové frézy č. 218408218444 a upichovaciu planžetu č. 273560.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač