list HSS šírka ap = 1,5 mm 80/5

Č. pol.: 218440 80/5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 80 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky s otvorom
Rezný materiál HSS
vhodná otočná rezná platnička XC.. 1113
Súprava upevňovacích skrutiek 219985
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218440 80/5
EAN/GTIN 4045197534095

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.
Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely