Kotúčová/upichovacia fréza so závitom HSS šírka ap = 1,5 mm, ⌀ D / počet čepieľok Z: 50/4mm

Č. pol.: 218415 50/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok nie
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania skrutkový upínač
Menovitá veľkosť montážneho závitu M12
Trieda tolerancie upnutia h6
Priemer stopky 12,5 mm
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Celková dĺžka 31,4 mm
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania oddeľovacie frézovanie
Priemer rezných hrán min. 50 mm
Priemer hlavy 25 mm
Dĺžka britov max. 1,5 mm
Typ frézy dvojstranná kotúčová fréza
Počet účinných rezných hrán, obvodových 4
Prevedenie nástroja plná oceľ
Obsah jednotlivý diel
Hĺbka rezu min. 0,01 mm
Hĺbka rezu max. 1,5 mm
Druh produktu drážkovacia fréza, fréza na T drážky
Montážny závit M12

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 218415 50/4
EAN/GTIN 4062406238575
Číslo výrobcu 218415 50/4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamiennie z kołnierza i korzystnej cenowo blachy stalowej lub kołnierza i wysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.
Specjalnie do pracy w głębokich otworach.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky