Schijf- / zaagfrees met schroefdraad HSS breedte ap= 1,5 mm, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/4mm

Artikelnummer: 218415 50/4
Korting
€ 838,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: Staal
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 4
Breedte ap 1,5 mm
Schachtvorm met schroefdraad
Snijmateriaal Staal
Inwendige koeling nee
Maximale insnijdiepte ae max 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm 31,4 mm
Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Opnamedraad M M12
geschikte wisselplaat XC.. 1113
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218415 50/4
EAN/GTIN 4062406238575
Nummer fabrikant 218415 50/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en voordelig stalen blad of kraag en uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad.
Speciaal voor gebruik in diepe holtes.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

Schijf- / zaagfrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.
HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.