Vysokovýkonná závitová fréza 15,1/30

Č. pol.: 218050 15,1/30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Účinný ⌀ D 15,1 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
Smer rezania vľavo a vpravo
Vnútorné chladenie áno
Veľkosť doštičiek 24
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka Lcelk 85 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Fixovacia skrutka 219926
Počet napínacích drážok 1
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218050 15,1/30
EAN/GTIN 4045197447159

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.

Použitie:

Univerzálne použitie na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závity. Na priechodný a slepý otvor.

Poznámka:

Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.
Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Úžitkový ⌀ DW / dĺžka vyloženia L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka