LOEU 090404 R-L UNI

Č. pol.: 215994 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,80 € / ks
  • Od 10 ks
    21,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 401 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOEU090404 R-L
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB735
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215994 UNI
EAN/GTIN 4045197938152

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
175
Oceľ < 900 N/mm²
P
145
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D/ap = 4,5mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač