45° čelná fréza 63/5

Č. pol.: 214202 63/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Stratégia obrábania: MTC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Stratégia obrábania MTC
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 76 mm
Celková dĺžka Lcelk 48 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička SE.. 1204..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norma Výrobná norma
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214202 63/5
EAN/GTIN 4067263001904

Popis

Prevedenie:

Bez vnútorného chladenia.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky