{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Prevedenie rezných hrán | skosené a zaoblené (S) | |
| Počet rezných hrán | 4 hod. | |
| Smer použitia | neutrálna | |
| Kód ISO | SEKR 1203 AFFN | |
| Rezný materiál | HM | |
| Typ | HU7710 | |
| Hrúbka reznej doštičky T | 3,18 mm | |
| Uhlový Polomer R | 0 mm | |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
| Označenie výrobcu | SEKR 1203 AFFN | |
| Základný tvar | štvorcové | |
| Šírka reznej doštičky B | 12,7 mm | |
| Hrúbka reznej doštičky S | 3,18 mm | |
| Dĺžka reznej doštičky L | 12,7 mm | |
| Vyhotovenie reznej doštičky | neutrálna | |
| Dĺžka reznej hrany l | 12,7 mm | |
| Priemer reznej doštičky d | 12,7 mm | |
| Dĺžka skosenia rohu C | 2,3 mm | |
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
| Uhol hrotu | 90 Stupeň | |
| Normálny uhol chrbta (hlavná rezná hrana) | 20 Stupeň | |
| Normálny uhol chrbta (vedľajšia rezná hrana) | 25 Stupeň | |
| Podmienka rezu | prerušené | |
| Dĺžka britov, obmedzená | 5 mm | |
| Skupina obrábania | N (neželezné kovy) | |
| Rezné materiály, označenie výrobcu | HU7710 | |
| druh produktu | Britová doštička | |
| S kódom ISO | áno | |
| Vhodné pre materiál | Hliník | |
| Tolerančná trieda | K | |
| Proces spracovania | rovinné frézovanie (FPL) | |
| Druh upevnenia | Otvor | |
| Lamač triesok | áno | |
| Počet možností využitia | 4 hod. | |
| Hmotnosť | 7 g | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Korekčný faktor fz | 2,5 |
| Číslo položky | 213960 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197319432 | |
| Číslo výrobcu | 213960 ALU | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |