{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo das arestas de corte | com chanfradura e arredondamento (S) | |
| Número de arestas de corte | 4 un. | |
| Direção de aplicação | neutro | |
| Código ISO | SEKR 1203 AFFN | |
| Material de corte | HM | |
| Tipo | HU7710 | |
| Espessura da pastilha de corte T | 3,18 mm | |
| Raio do canto R | 0 mm | |
| Revestimento | com revestimento | |
| Designação do fabricante | SEKR 1203 AFFN | |
| Formato básico | quadrado(a) | |
| Largura pastilha de corte B | 12,7 mm | |
| Espessura pastilha de corte S | 3,18 mm | |
| Comprimento pastilha de corte L | 12,7 mm | |
| Modelo pastilha de corte | neutro | |
| Comprimento aresta de corte l | 12,7 mm | |
| Diâmetro pastilha de corte d | 12,7 mm | |
| Comprimento do chanfro de canto C | 2,3 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Ângulo do canto | 90 grau | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte principal) | 20 grau | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte secundária) | 25 grau | |
| Condição de corte | com interrupções | |
| Comprimento da lâmina, limitado | 5 mm | |
| Grupo de maquinagem | N (metais não ferrosos) | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | HU7710 | |
| Tipo de produto | Pastilha | |
| Com código ISO | sim | |
| Para material | Alumínio | |
| Classe de tolerância | K | |
| Método de usinagem | fresagem plana (FPL) | |
| Tipo de fixação | perfuração | |
| Quebra-aparas | sim | |
| Número de possibilidades de utilização | 4 un. | |
| Peso | 7 g | |
| Índice | peça individual | |
| Fator de correção fz | 2,5 |
| Número do artigo | 213960 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197319432 | |
| Número do fabricante | 213960 ALU | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |