{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Skärutförande | räfflad och avrundad (S) | |
| Antal skär | 4 St. | |
| Insatsriktning | neutral | |
| ISO-kod | SEKR 1203 AFFN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Sort | HU7710 | |
| Vändskär, tjocklek T | 3,18 mm | |
| Hörnradie R | 0 mm | |
| Beläggning | belagd | |
| Tillverkarens beteckning | SEKR 1203 AFFN | |
| Grundform | kvadratisk | |
| Skärets bredd B | 12,7 mm | |
| Skärets tjocklek S | 3,18 mm | |
| Skärets längd L | 12,7 mm | |
| Skärets utförande | neutral | |
| Skärkantens längd l | 12,7 mm | |
| Skärets diameter d | 12,7 mm | |
| Hörnfaslängd C | 2,3 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Hörnvinkel | 90 grad | |
| Normal spelvinkelh (huvudskär) | 20 grad | |
| Normal spelvinkel (sidoskär) | 25 grad | |
| Skärförhållande | intermittent | |
| Skärlängd, begränsad | 5 mm | |
| Bearbetningsgrupp | N (metaller utan järn) | |
| Skärmedel, tillverkarbeteckning | HU7710 | |
| Produktslag | Vändskär | |
| Med ISO-kod | ja | |
| Lämplig för material | Aluminium | |
| Toleransklass | K | |
| Bearbetningsförfarande | planfräs (FPL) | |
| Monteringstyp | Borrhål | |
| Spånbrytare | ja | |
| Antal användningsmöjligheter | 4 St. | |
| Vikt | 7 g | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Korrigeringsfaktor fz | 2,5 |
| Artikkelkode | 213960 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197319432 | |
| Manufacturer number | 213960 ALU | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |