SPUN 120308 E ST1400

Č. pol.: 213450 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,64 € / ks
  • Od 10 ks
    4,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 094 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SPUN 120308 E
Typ ST1400
Typ HU7730
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,18 mm
Hrúbka platne E 3,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213450 ST1400
EAN/GTIN 4045197319258

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
250
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110