Bezodskokové kladivo SLS 60 mm

Č. pol.: 212A.60SLS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212A.60SLS
EAN/GTIN 3662424028557
Číslo výrobcu 212A.60SLS
Číslo L L60130 9628
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Rukojeť ze skelných vláken
  • Ocelový středový díl
  • Snadno vyměnitelné speciální nylonové nástavce
  • Tvrdost Shore D 74 ± 5
  • Ergonomická PVC rukojeť
  • Epoxidová černá.

Charakteristika:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • [kg]: 1.690