{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Power Q | |
| ⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 24 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 64 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
| Uhol rampy αmax | 2,25 Stupeň | |
| Dĺžka rampy L pre αmax | 20,34 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | XDM.120516 | |
| Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | |
| Druh produktu | Kopírovacia fréza |
| Číslo položky | 212813 40/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197939258 | |
| Číslo výrobcu | 212813 40/3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |