RDEX 1003 MOSN INOX

Č. pol.: 212250 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,26 € / ks
  • Od 10 ks
    8,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 438 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDEX 1003 MOSN
Typ INOX
Typ HB7535
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212250 INOX
EAN/GTIN 4045197303677

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
175
Oceľ < 750 N/mm²
P
175
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač