{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 0,5 mm | |
Povrchová úprava | diamant | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0/−0,005 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 0,4 mm | |
Polomer rezania R1 | 0,25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 10 mm | |
⌀ vôle D1 | 0,47 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku | 0,012 mm | |
Faktor korekcie ap korr | 0,08 | |
Farebný krúžok | čierna | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 209791 0,5X10 | |
EAN/GTIN | 4045197919854 |