TK torusová fréza 10/2,0

Č. pol.: 209755 10/2,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4
  • Uhol sklonu zubov: 30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava diamant
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 11 mm
Polomer rezania R1 2 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 32 mm
⌀ vôle D1 9,2 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku 0,091 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku 0,091 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 209755 10/2,0
EAN/GTIN 4045197475374

užívateľská tabuľka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GRP, CFRP
N
190
grafit
N
340
Hybridy
N
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu. Dvojito podbrúsený uhol chrbta.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1= ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka