TK fréza Composite tlačený rez, diamant, ⌀ h10 DC: 6M

Č. pol.: 209548 6M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h10 DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 8
  • Uhol sklonu zubov: 8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava diamant
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 8
Uhol sklonu zubov 8 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 21 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 27 mm
⌀ vôle D1 5,8 mm
Celková dĺžka L 65 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,12 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v GFK CFK 0,026 mm
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 209548 6M
EAN/GTIN 4062406362409
Číslo výrobcu 209548 6M
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb Sandwich
N
195
CFRP
N
145
GRP, CFRP
N
145
grafit
N
200
Hybridy
N
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špecificky ďalej vyvinutý brit nástroje pre optimálne obrábanie kompozitných materiálov.
Konštrukčná dĺžka ako DIN 6527 dlhá.
Ľavotočivá špirála, posuvný rez. Materiál sa pritlačí o podložku. Veľmi vhodné na tenké materiály.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka