TK router tlačný rez hrubý 4

Č. pol.: 209420 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: frézovanie krížovej brity
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Frézovací profil frézovanie krížovej brity
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 2
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 16 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f pre orezávanie v POM GF25 0,1 mm/ot.
Posuv f pre orezávanie v PEEK CF30 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Druh produktu Router

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 209420 4
EAN/GTIN 4045197477699

užívateľská tabuľka

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFRP
N
120
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné krížové ozubenie na hospodárne obrábanie plastov vystužených vláknami. Na frézovanie drážok v rozsahu hrubovania.
Tlačený rez. Materiál sa pritlačí o podložku. Veľmi vhodné na tenké materiály.