• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Plastová palička SLS 40 mm

Č. pol.: 208A.40CBASLS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 208A.40CBASLS
EAN/GTIN 3662424029622
Číslo výrobcu 208A.40CBASLS
Číslo L L60130 10950
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Plastové kladivo ″těžké řady″ s ocelovým středovým prvkem
  • Kombinace s namontovanými nástavci jsou nabízeny v malém počtu. Můžete si však sestavit vlastní plastové kladivo výběrem středového dílu a dvou nástavců.

Charakteristika:

  • d [mm]: 40
  • Popis: laiton
  • [kg]: 0.640