{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 5,6 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208162 8 | |
EAN/GTIN | 4045197537263 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK odihlovač 90° 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
39,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
39,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
251 kus/y s okamžitým dodaním
24,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
901 kus/y s okamžitým dodaním
52,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 386 kus/y s okamžitým dodaním
29,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním
52,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | bez | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 63 | 63 | 59 | 63 | 59 | 63 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |