TK odhrotovač, špirálový 90° 6M

Č. pol.: 208156 6M

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiSiN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
menší ⌀ D3 3 mm
väčší ⌀ D2 6 mm
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Rozmer S 2,1 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Úkosové frézovanie 45 Stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok zelená
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208156 6M
EAN/GTIN 4062406378868

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
220
Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
110
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
Oceľ < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Odihlovač na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Novo vyvinutá povrchová úprava účinne zabraňuje vzniku nánosov na hranách, dokonca aj v prípade hliníka alebo INOX.
Tolerancia: Rozmer S = +/- 0,2 mm.
Vrcholový uhol +/- 5 uhlových minút.
Vynikajúca kvalita povrchu vďaka 35° uhlu špirály.
Predĺžené odihlovače pre vynikajúce výsledky odihlovania až po obzvlášť ťažko prístupné obrysy. Nástroje bez hrotu.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.
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
    ⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka